C18HZ-0 AKUMULATORSKA VIJAČNA ŽAGA

Št. art.: 4933416785
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
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933416785
EAN/GTIN 4002395237982
Številka proizvajalca 4933416785
L-število L00820 74

Opis

Opis:

  • Izjemno priročno: dolg le 375 mm - idealen za delo na težko dostopnih mestih
  • REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo stroja in baterije zagotavlja dolgo življenjsko dobo
  • Mehanika protiuteži zmanjšuje vibracije
  • FIXTEC®- Sistem za hitro menjavo rezila za hitro menjavo rezila brez uporabe orodja
  • Dolžina hoda 20 mm in hitrost hoda brez obremenitve 3000 hodov za nadzorovane reze
  • Nadzor ene celice za optimizirano življenjsko dobo in dolgo življenjsko dobo baterije
  • Kazalec napolnjenosti baterije
  • LED osvetlitev delovnega območja
  • Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje kot pri prejšnjih modelih
  • 100 % sistemsko združljiv z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M18®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij: 0
  • Vrsta baterij: Li-ion
  • Po tehnologiji: Ščetkane
  • Dostavljeno: v škatli
  • Teža [kg]: 1. 8
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,5 (M18 B4)
  • Teža z baterijskim paketom: 2,5
  • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
  • Na voljo polnilna postaja: Ne
  • Varianta izdelka: C18 HZ-0
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: 1 žagin list

Obseg dobave:

Žagin list

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico