BRUSILNIK ZA REZANJE KOVIN CHS355

Št. art.: 4933411760
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
    Vrsta izdelka Žaga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933411760
    EAN/GTIN 4002395236220
    Številka proizvajalca 4933411760
    L-število L00800 300

    Opis

    Opis:

    • Zmogljiv brusilnik za rezanje kovin za natančno rezanje in obrezovanje jekla, barvnih kovin, železa in litih profilov
    • Hitra vpenjalna naprava z brezstopenjsko nastavitvijo naklona za kotne reze od - 45° do + 45°
    • Zamek vretena za hitro menjavo kolesa
    • Velik zaščitni pokrov za optimalno zaščito uporabnika
    • Gumirano dno za optimalno stabilnost
    • Lahko menjavo oglenih ščetk prek ločene lopute
    • Hladilni ventilator za najboljšo vzdržljivost in dolgo življenjsko dobo

    Lastnosti:

    • Premer vrtine [mm]: 25. 4
    • Prevodna hitrost brez obremenitve: 3800
    • Premer kolesa: 355
    • Dostava: v škatli
    • Teža [kg]: 18
    • Prevodna hitrost [min_1]: 3800
    • Vhodna moč [W]: Premer diska: 355
    • Standardna oprema: 4m kabel, ključ, kovinski rezalni disk 355 mm

    Obseg dobave:

    4m kabel, ključ

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico