UDARNI Sveder PDE16RP

Št. art.: 4933409206
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
Vrsta izdelka Udarni vrtalni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933409206
EAN/GTIN 4002395235339
Številka proizvajalca 4933409206
L-število L00820 312

Opis

Opis:

  • Zmogljiv in kompakten udarni Sveder 630 W
  • Planetarni menjalnik za visok navor do 59 Nm
  • Vgrajen kovinski blok (IMB) za največjo stabilnost in dolgo življenjsko dobo
  • Elektronika s predizbiro hitrosti
  • Odstopna tipka za vrtanje v les in kovino
  • Mrežni kabel 4 m
  • Desno-levo vrtenje
  • 13 mm kovinsko hitrovpenjalno držalo
  • Ropiralo z mehko oprijemno podlogo
  • Dodano z: Odstopna tipka za globinsko vrtanje

Lastnosti:

  • Premer vrtalnika za beton: 16
  • Premer vrtalnika za les: 40
  • Premer vrtalnika za jeklo: 13
  • Razpon vpenjanja vpenjala vrtalnika [mm]: 13
  • Prehodnost brez obremenitve: 950
  • Dodan: Teža [kg]: 2,0
  • Prestavna hitrost [min_1]: 0 - 950
  • Priključna moč [W]: 630
  • Maks. Premer vrtanja v beton [mm]: 16
  • Maks. Premer vrtanja v les [mm]: 40
  • Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 13
  • Maks. razpon vpenjala: 13
  • Varianta izdelka: PDE 16 RP
  • Standardna oprema: 4 m omrežnega kabla, kovinsko hitrovpenjalno vpenjalo 13 mm, dodatni ročaj z omejevalnikom globine vrtanja, kovček

Obseg dobave:

Mrežni kabel 4 m, kovinsko hitrovpenjalno vpenjalno držalo 13 mm, dodatni ročaj z omejevalnikom globine vrtanja, transportni kovček.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico