Opis:
- Kovinsko hitrovpenjalno vpenjalno držalo Svedera
- Desno-levo vrtenje
- KabelQUIK-LOK®
- Ergonomski ročaj
- Lahak in kompakten Sveder 630 W
- Elektronika s predizbiro hitrosti
- Integriran kovinski blok (IMB) za največjo stabilnost in dolgo življenjsko dobo
- Planetarni menjalnik za visok navor do 59 Nm
- 13-
- mm kovinsko hitro vpenjalno vrtalno držalo
- Desno-levo vrtenje
- Lahka menjava ogljikovih ščetk z odstranitvijo mehkega ročaja
- Mrežni kabel 4 m
- Razpon dobave: Ročaj z omejevalnikom globine vrtanja
Lastnosti:
- Premer vrtalnika za les: 40
- Premer vrtalnika za jeklo: 13
- Razpon vpenjanja vrtalnega držala [mm]: 13
- Prehodnost brez obremenitve: 950
- Dodana oprema: Teža [kg]: 2,1
- Prestavna hitrost [min_1]: 0 - 950
- Priključna moč [W]: 630
- Maks. Premer vrtanja v les [mm]: 40
- Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 13
- Maks. razpon vpenjala: 13
- Varianta izdelka: DE 13 RP
- Standardna oprema: 4 m omrežnega kabla, kovinsko hitrovpenjalno vpenjalo 13 mm, dodatni ročaj z omejevalnikom globine vrtanja, kovček
Obseg dobave:
Mrežni kabel 4 m, kovinsko hitrovpenjalno vpenjalno držalo 13 mm, dodatni ročaj z omejevalnikom globine vrtanja, transportni kovček.