KOTNI BRUSILNIK AG9-125XE

Št. art.: 4933403206
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
    Vrsta izdelka Kotni brusilniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933403206
    EAN/GTIN 4002395233786
    Številka proizvajalca 4933403206
    L-število L00820 281

    Opis

    Opis:

    • Pred prahom zaščiten 850 W motor PROTECTOR za dolgo življenjsko dobo
    • Lahak in kompakten
    • Elektronika z mehkim zagonom, zaščito pred preobremenitvijo, omejitvijo števila vrtljajev v prostem teku
    • Velika globina rezanja zaradi ploskega, kompaktna kovinska zobniška glava
    • ohišje zobnika iz magnezijevega tlačnega odlitka
    • ležaji in stikala, zaščiteni pred prahom
    • ventilator učinkovito hladi motor tudi pri intenzivni uporabi
    • FIXTEC® vpenjalna matica in blokada vretena za menjavo diska brez orodja
    • hitra nastavitev zaščitnega pokrova
    • odrezane oglene ščetke za zaščito motorja
    • vodilni kabel 4 m
    • zaščita pred ponovnim zagonom

    Lastnosti:

    • Premer diska: 125
    • Premer vretena: 14
    • Dostava: v škatli
    • Teža [kg]: 1,8
    • Prestavna hitrost [min_1]: 2700 - 10.000
    • Vhodna moč [W]: 850
    • Maks. hitrost brez obremenitve: 10000
    • Maks. globina reza: 33
    • Maks. Globina reza [mm]: 33
    • min. Hitrost brez obremenitve: 2700
    • Varianta izdelka: AG 9-125 XE
    • Premer kolesa [mm]: 125
    • Nitek vretena: M 14
    • Standardna oprema: omrežni kabel 4 m, zaščitni pokrov, dodatni ročaj, vpenjalna matica FIXTEC

    Obseg dobave:

    Omrežni kabel 4 m, zaščitni pokrov, dodatni ročaj, vpenjalna matica FIXTEC

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico