Opis:
- PROTECTOR motor 2400 W, zaščiten pred prahom, za dolgo življenjsko dobo
- Ergonomska oblika za udobno delo
- Zaščita za mehak zagon in ponovni zagon
- Zaščitna kapuca - hitra nastavitev s pritiskom na gumb
- Odrezane oglene ščetke za zaščito motorja
- Mrežni kabel 4 m
- Zamik vretena za hitro menjavo diska
- Ploščato in robustno kovinsko ohišje zobnika
- Podloženo z: Set za vpenjanje
Lastnosti:
- Prestavna hitrost: 6600
- Premer diska: 230
- Premer vretena: 14
- Dostava: v škatli
- Teža [kg]: 5,3
- Prestavna hitrost [min_1]: 6600
- Raba energije [W]: 2400
- Maks. globina reza: 68
- Maks. Globina reza [mm]: 68
- Varianta izdelka: AG 24-230 E DMS
- Premer kolesa [mm]: 230
- Vretenski navoj: M 14
- Standardna oprema: omrežni kabel 4 m, zaščitni pokrov, dodatni ročaj, vpenjalni set
Obseg dobave:
Mrežni kabel 4 m, zaščitni pokrov, dodatni ročaj AVS, sklop za vpenjanje, samodejni blažilec.