AGV26-230GE KOTNI BRUSILNIK

Št. art.: 4933402360
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933402360
EAN/GTIN 4002395234257
Številka proizvajalca 4933402360
L-število L00820 293

Opis

Opis:

  • Pred prahom zaščiten 2600 W motor PROTECTOR za dolgo življenjsko dobo
  • Autobalanser
  • Vibracijsko dušeno držalo in vibracijsko dušeno ohišje zmanjšata vibracije do 70 %
  • Vibracije (3 osi) samo 2, 7 m/s2
  • Rotibilni ročaj
  • Zaščita za mehak zagon in ponovni zagon
  • Hitra nastavitev zaščite s pritiskom na gumb
  • Odrezane oglene ščetke za zaščito motorja
  • Mrežni kabel 4 m
  • Zamek vretena za hitro menjavo diska
  • Tanek in robustno kovinsko ohišje menjalnika
  • Razpon dostave: Zaščitni pokrov, sklop za vpenjanje

Lastnosti:

  • Prestavna hitrost: 6600
  • Premer diska: 230
  • Premer vretena: 14
  • Dostava: v škatli
  • Teža [kg]: 5,5
  • Prestavna hitrost [min_1]: 6600
  • Potrošnja energije [W]: 2600
  • Maks. globina reza: 68
  • Maks. Globina reza [mm]: 68
  • Varianta izdelka: AGV 26-230 GE
  • Premer kolesa [mm]: 230
  • Vretenski navoj: M 14
  • Standardna oprema: omrežni kabel 4 m, zaščitni pokrov, dodatni ročaj AVS, vpenjalni set, avtobalansir

Obseg dobave:

Mrežni kabel 4 m, zaščitni pokrov, dodatni ročaj AVS, sklop za vpenjanje, samodejni blažilec.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico