Opis:
- Zmogljiva energija udarca 8,5 J
- Za vrtanje do 45 mm v beton
- Konstantna elektronika
- Mehki zagon
- Antivibracijski sistem AVS
- ROčaj z mehkim oprijemom
- Funkcija mehkega udarca
- OdLamelni brusnik za delo z dletom
- Servisni zaslon
- VARIOLOCK
- Mrežni kabel 6 m
- Priloženo: omejevalnik globine vrtanja, mazivo za Sveder
Lastnosti:
- Po tehnologiji: ščetkasto
- Vrtilna hitrost brez obremenitve: 450
- Priloženo: Prenosni kovček
- Teža [kg]: 6,7
- Prehodnost brez obremenitve [min_1]: 450
- Vhodna moč [W]: 1300
- Maks. energija posameznega udarca: 8. 5
- Varianta izdelka: K 545 S
- Udarna energija [EPTA] [J]: 8,5
- Standardna oprema: omrežni kabel 6 m, dodatni ročaj AVS z globinskim omejevalnikom vrtanja, mazivo za vrtanje, prenosni kovček
Obseg dobave:
Mrežni kabel 6 m, dodatni ročaj AVS z omejevalnikom globine vrtanja, mazivo za vrtanje, kovček za prenašanje.