WCS45 frezalo za steno

Št. art.: 4933383350
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Pnevmatski sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933383350
EAN/GTIN 4002395229086
Številka proizvajalca 4933383350
L-število L00820 124

Opis

Opis:

  • Zmogljiv 1900 W motor
  • Zaščita pred preobremenitvijo
  • Hitra nastavitev in brezstopenjska natančna nastavitev širine in globine rezanja
  • TILT-LOK: nastavljiv ročaj
  • Ročaj z mehkim oprijemom
  • Učinkovito odsesavanje prahu prek zaprtega zaščitnega pokrova in ravnega odsesovalnega kanala
  • Zamek vretena za hitro menjavo diska
  • Priloženo: 2 diamantna diska DSU, vpenjalni ključ, orodje za odstranjevanje rezalne plasti in 4 m napajalni kabel

Lastnosti:

  • Prestavna hitrost: 5800
  • Prmer diska: 150
  • Prmer vretena: 14
  • Priložena oprema: Teža [kg]: 6,6
  • Prestavna hitrost [min_1]: 5800
  • Vhodna moč [W]: 1900
  • Maks. širina reza: 45
  • Maks. globina reza: 45
  • Maks. Globina reza [mm]: 45
  • Varianta izdelka: WCS 45
  • Premer kolesa [mm]: 150
  • Širina reza [mm]: 45
  • Nitek vretena: M 14
  • Standardna oprema: Napajalni kabel 4 m, 2 x diamantni rezalni disk DSU, dodatni ročaj, napenjalni ključ, orodje za odstranjevanje napak, kovček

Obseg dobave:

Omrežni kabel 4 m, 2 diamantna rezalna krožnika DSU, dodatni ročaj, vpenjalni ključ, orodje za odstranjevanje rezin, transportni kovček.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico