Ubodna ŽAGA JS120X

Št. art.: 4933381680
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
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933381680
EAN/GTIN 4002395234677
Številka proizvajalca 4933381680
L-število L00820 294

Opis

Opis:

  • Ergonomska elektronska vbodna žaga
  • Močan 710 W motor
  • Sistem hitre menjave žaginega lista FIXTEC®
  • Konstantna elektronika z mehkim zagonom in predizbiro hitrosti hoda
  • 4-kratni nihajni hod
  • Optimalna hitrost hoda
  • Globina žaganja max
  • Hod nihala
  • Optimalen pogled na vmesnik za natančne in čiste reze
  • Vgrajen kovinski blok (IMB) za največjo stabilnost in dolgo življenjsko dobo ter robustna osnovna plošča iz litega aluminija z jeklenim vložkom in plastičnim drsnim podplatom
  • Mehka opora ročaja
  • Tlajenje vibracij
  • Priključek za trajno izpihovanje drobtin
  • 5-delni komplet listov za žago, Zaščita pred čipi, drsni podstavek, sesalni adapter in 4 m omrežni kabel so vključeni v obseg dobave

Lastnosti:

  • Na voljo: Teža [kg]: 2,3
  • Vhodna moč [W]: 710
  • Maks. delovno območje za aluminij/meden/plastiko: 30
  • Maks. Zmogljivost rezanja aluminija [mm]: 30
  • Maks. Globina rezanja v les [mm]: 120
  • Maks. Globina reza v jeklu [mm]: 10
  • Varianta izdelka: JS 120 X
  • Standardna oprema: 4 m omrežni kabel, 5-delni komplet žaginih listov, zaščita pred drobci, drsni podstavek, sesalni adapter, kovček
  • Globina reza (v les): 120
  • Globina reza (v pločevino iz jekla, 400 N/mm²): 10

Obseg dobave:

Mrežni kabel 4 m, 5-delni komplet žaginih listov, zaščita pred drobci, drsni podstavek, sesalni adapter, kovček za prenašanje.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico