UDARNI Sveder SB2-35D

Št. art.: 4933380507
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
    Vrsta izdelka Udarni vrtalni stroj

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933380507
    EAN/GTIN 4002395227280
    Številka proizvajalca 4933380507
    L-število L00820 186

    Opis

    Opis:

    • Zmogljiv motor z močjo 1010 W
    • Visok navor in dvostopenjski menjalnik, primeren tudi za delo z Svederi
    • Elektronika z regulacijo hitrosti
    • Trdno kovinsko ohišje menjalnika
    • Učinkovita zaustavitev za vrtanje v les in kovino
    • 16 mm vpenjalnik z zobato obrobo
    • Mrežni kabel 4 m
    • Priloženo: izjemno dolg dodatni ročaj z omejevalnikom globine vrtanja

    Lastnosti:

    • Premer vrtalnika za beton: 35
    • Premer vrtalnika za les: 50
    • Premer vrtalnika za jeklo: 16
    • Smer vrtalnega vpenjalca [mm]: 16
    • Dostava: v škatli
    • Teža [kg]: 4,2
    • Priključna moč [W]: 1010
    • Max. Premer vrtanja v beton [mm]: 35
    • Maks. Premer vrtanja v les [mm]: 50
    • Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 16
    • Maks. razpon vpenjala: 16
    • Varianta izdelka: SB 2-35 D
    • Standardna oprema: 4 m omrežni kabel, vpenjalo vrtalnika z zobato obrobo 16 mm, izjemno dolg dodatni ročaj z omejevalnikom globine vrtanja

    Obseg dobave:

    Mrežni kabel 4 m, vpenjalno držalo z zobatim obročem 16 mm, zelo dolg dodatni ročaj z omejevalnikom globine vrtanja, transportni kovček.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico