Opis:
- Zelo dolg dodatni ročaj s sistemom proti vibracijam AVS
- M16 adapter FIXTEC® za hitro menjavo svedrov
- FIXTEC® Clean Line ekstrakcijski rotor je na voljo kot dodatna oprema
- 1500 W motor z visoko rezervo moči
- Elektronska in mehanska varnostna sklopka
- Robustno kovinsko ohišje menjalnika
- Svetloben dodatni ročaj s sistemom proti vibracijam AVS
- 2-stopenjski menjalnik
- FIXTEC®- Sistem za hitro menjavo orodij za jedrne svedre M16 in sredinski Sveder SDS-plus
- Preklopljiva funkcija mehkega udarca za vrtanje v apnenčevo opeko
- Elektronika z regulacijo hitrosti in mehkim zagonom
- FIXTEC®-Clean-Line odsesovalni rotor na voljo kot dodatna oprema
- Mrežni kabel 4 m
- Sredinski Sveder SDS-plus 8 x 140 mm in transportni kovček sta priložena
- Primeren za suho diamantno vrtanje do 162 mm
- Pogon desno-levo
Lastnosti:
- Dvigalo za vrtanje [mm]: 162
- Dodana oprema: Stikalo za vrtanje [mm]: 162
- Priloženo: Teža [kg]: 4,2
- Prestavna hitrost [min_1]: 0 - 1500 / 0 - 3000
- Vhodna moč [W]: 1500
- Maks. razpon vrtalnega držala: 162
- Maks. hitrost v prostem teku (1. prestava): 1500
- max. število vrtljajev v prostem teku (2. prestava): 1500
- max: 3000
- min. Število vrtljajev v prostem teku (1. prestava): 0
- min. Število vrtljajev v prostem teku (2. prestava): 0
- Varianta izdelka: DD 2-160 XE
- Standardna oprema: 4 m omrežni kabel, zelo dolg dodatni ročaj AVS, sistem hitre menjave FIXTEC za jedrne svedre M16 in sredinski vrtalnik SDS-plus, sredinski vrtalnik SDS-plus 8 x 110, kovček
Obseg dobave:
Mrežni kabel 4 m, izjemno dolg dodatni ročaj AVS, sistem hitre menjave FIXTEC za jedrne svedre M16 in sredinski vrtalnik SDSplus, sredinski vrtalnik SDS-plus 8 x 110, kovček za prenašanje.