FSPE110X NIHAJNA VBODNA ŽAGA

Št. art.: 4933357990
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
    Vrsta izdelka Žaga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933357990
    EAN/GTIN 4002395229185
    Številka proizvajalca 4933357990
    L-število L00820 242

    Opis

    Opis:

    • Robustna elektronska vbodna žaga s 4-smernim nihajnim hodom
    • Močan 710 W motor
    • Trdna osnovna plošča iz litega aluminija z jeklenim vložkom in plastičnim drsnim podplatom
    • FIXTEC®-
    • Sistem hitre menjave žaginega lista
    • Konstantna elektronika z mehkim zagonom in predizbiro hitrosti hoda
    • 4-kratni nihajni hod
    • Odstranjevanje prahu z nastavljivo napravo za izpihovanje trsk
    • Rok z mehkim oprijemom
    • 5-delni komplet žaginih listov, Zaščita pred čipi, drsni podplat, sesalni adapter in 4 m omrežni kabel so vključeni v dobavo

    Lastnosti:

    • Dodano v kompletu: Prenosni kovček
    • Teža [kg]: 2,5
    • Vhodna moč [W]: 710
    • Maks. delovno območje za aluminij/med/plastiko: 30
    • Maks. Moč rezanja v aluminiju [mm]: 30
    • Maks. Globina rezanja v les [mm]: 120
    • Maks. Globina reza v jeklu [mm]: 10
    • Varianta izdelka: FSPE 110 X
    • Standardna oprema: 4 m omrežni kabel, 5-delni komplet žaginih listov, zaščita pred drobci, drsni podstavek, sesalni adapter, kovček
    • Globina reza (v les): 120
    • Globina reza (v pločevino iz jekla, 400 N/mm²): 10

    Obseg dobave:

    Mrežni kabel 4 m, 5-delni komplet žaginih listov, zaščita pred drobci, drsni podstavek, sesalni adapter, kovček za prenašanje.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico