Komplet za poglobitev 90° HSS 6 kosov

Št. art.: 4932493574
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
Številka izdelka 4932493574
EAN/GTIN 4058546484453
Številka proizvajalca 4932493574
L-število L00800 4763

Opis

Opis:

  • Skladno z DIN 335C s kotom 90
  • Geometrija 3 rezalnih robov
  • Za poglabljanje in odstranjevanje ostrin v skladu z DIN74/75
  • Geometrija rezalnih robov optimizirana za enostavno centriranje, hitro odstranjevanje trsk in nizke vibracije
  • Uporaba rezalnega olja podaljša življenjsko dobo orodja
  • Primerno za jekla z natezno trdnostjo < 900 N/mm², aluminij in plastiko

Lastnosti:

  • Vsebina: 6
Obseg dobave: Polovični globilnik HSS premera 90 stopinj 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico