Žaga B. 150x6-2 kosi

Št. art.: 4932493509
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
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932493509
EAN/GTIN 4058546483807
Številka proizvajalca 4932493509
L-število L00800 4825

Opis

Opis:

  • 3-krat hitrejša geometrija zob s trojno ostrino za hitre reze brez ostružkov
  • Zobi so kaljeni in trojno nabrušeni za hitre in čiste reze
  • 1,6 mm debelo telo rezila za večjo odpornost proti upogibanju ter nizke vibracije in gladke reze pri visoki hitrosti rezanja

Lastnosti:

  • Rezanje z žago: Ne
  • Vsebina: 2
  • Vrsta materiala: HCS
  • Max. Zmogljivost rezanja zelenega lesa: 6 - 60 mm
  • Max. Globina rezanja v les: 6 - 60 mm
  • Količina: 2
  • Dolžina rezanja: 150 mm
  • Potopni rez: Ne
  • Razmik med zobmi: 4,2 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico