PACKOUT™ Enotno skladišče z dolgimi ročaji

Št. art.: 4932493382
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932493382
EAN/GTIN 4058546482534
Številka proizvajalca 4932493382

Opis

Opis:

  • Lahkoten in hiter dostop do vseh orodij
  • Brezskrbna in preprosta montaža z mehanizmom click & lock
  • Prilagodite svojo delavnico po svojih željah
  • Del modularnega sistema za shranjevanje PACKOUT™
  • Za shranjevanje vrtnega orodja, orodja Quik-Lok™ in še več.

Lastnosti:

  • dolžina: 34.7 cm
  • širina: 12.7 cm
  • Višina: 9.7 cm
  • Vsebina: 1

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.