PACKOUT™ ŽIČNA KOŠARA

Št. art.: 4932493379
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932493379
EAN/GTIN 4058546482503
Številka proizvajalca 4932493379
L-število L00800 4786

Opis

Opis:

  • Lahkoten in hiter dostop do vseh orodij
  • Brezskrbna in preprosta montaža z mehanizmom click & lock
  • Prilagodite svojo delavnico po svojih željah
  • Del modularnega sistema za shranjevanje PACKOUT™
  • Za shranjevanje rokavic, kompletov bitov, steklenic, pršil in drugega

Lastnosti:

  • dolžina: 25.2 cm
  • širina: 19 cm
  • Višina: 17.2 cm
  • Vsebina: 1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico