MXFDCD350DR Vrtalni stroj za vrtanje 350 mm

Št. art.: 4932493145
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Vrtalni stroj

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932493145
    EAN/GTIN 4058546480165
    Številka proizvajalca 4932493145

    Opis

    Opis:

    • Na višino nastavljiv ročaj za pogonski motor in zlahka dosegljiv ročaj za nastavitev globine omogočata enostavno upravljanje z eno roko
    • Priključek za stroj in rezervoar za vodo brez orodja, združljiv s sistemom M18™ SWITCH TANK™
    • Za uporabo z baterijskim vrtalnikom MXF, za vrtanje lukenj s premerom do 350 mm
    • Za uporabo z vakuumsko črpalko na gladkih in ravnih površinah
    • Nastavljiv drsni voziček
    • Velika kolesa zagotavljajo enostaven transport na gradbišču
    • Vgradnja motorne enote MX FUEL™ brez orodja v le nekaj sekundah zaradi mehanizma za hitro sprostitev

    Lastnosti:

    • dolžina: 93.5 cm
    • širina: 50 cm
    • Višina: 24 cm
    • Teža: 15 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico