MXFSC Polnilec baterij

Št. art.: 4932492848
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
    Vrsta izdelka Polnilniki akumulatorjev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932492848
    EAN/GTIN 4058546477196
    Številka proizvajalca 4932492848

    Opis

    Opis:

    • Baterijo MX FUEL™ FORGE™ 12,0 Ah napolni v 65 minutah
    • COOL-CYCLE™: Aktivni hladilni sistem zagotavlja hitro hlajenje in s tem manj časa zastojev. Funkcija aktivnega hlajenja deluje z baterijami, ki podpirajo COOL-CYCLE™
    • REDLINK™ intelligence: Polnilec komunicira z baterijo, da optimizira delovanje in poveča čas delovanja
    • Prvi polnilec MILWAUKEE® z ONE-KEY™ za sledenje orodju, varnost in upravljanje zalog
    • 100 % sistemsko združljiv z baterijami MILWAUKEE®-MX FUEL™
    • Lahko prenašanje z ročajem na vozilu
    • Baterijo MX FUEL™ FORGE™ 8,0 Ah polni v 45 minutah

    Lastnosti:

    • Baterija: Li-ion
    • Kapaciteta baterije: 3.0, 6.0, 8.0, 12.0 Ah
    • Število priloženih baterij: 0
    • Vir napajanja: AC
    • Za baterije Li-Ion: Da
    • Za baterije NiCd: Ne
    • Za baterije NiMH: Ne
    • Dobavljeno v: v škatli
    • Priključek za polnjenje: 1 x MX FUEL™
    • Polnilec: 45/65 Ladezeit min
    • Polnilni tok: 12 Ah
    • Teža: 8.9 kg
    • Polnilni sistem: MX FUEL™
    • Ročaj za prenašanje: Da
    • Možnost stenske namestitve: Ne

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico