3/8″ Garnitura metričnih vtičnic

Št. art.: 4932492509
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932492509
EAN/GTIN 4058546418762
Številka proizvajalca 4932492509
L-število L00800 3406

Opis

Opis:

  • Zasnova FOUR FLAT™ proti prevračanju
  • Zasnova FOUR FLAT™ za pritrditev ključev
  • Žigosane velikosti za lažjo identifikacijo
  • Kromirane vtičnice
  • Vključuje vodilo za shranjevanje za enostavno organizacijo orodja..

Lastnosti:

  • Širina [mm]: 37
  • Teža [kg]: 1,084
  • Vsebine: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, vodilo za shranjevanje
  • Dolžina [mm]: 273

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico