3/8″ Garnitura vtičnic imperialna

Št. art.: 4932492508
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
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932492508
    EAN/GTIN 4058546418755
    Številka proizvajalca 4932492508
    L-število L00800 3931

    Opis

    Opis:

    • Zasnova FOUR FLAT™ proti prevračanju
    • Zasnova FOUR FLAT™ za pritrditev ključev
    • Žigosane velikosti za lažjo identifikacijo
    • Kromirane vtičnice
    • Vključuje vodilo za shranjevanje za enostavno organizacijo orodja..

    Lastnosti:

    • Širina [mm]: 37
    • Teža [kg]: 0,63
    • Vsebine: 5/16˝, 3/8˝, 7/16˝,1/2˝, 9/16˝, 5/8˝, 11/16˝, 3/4˝, 13/16˝, 7/8˝, tirnica za shranjevanje
    • Dolžina [mm]: 273

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico