Komplet klešč za držanje cevi 3 kosi

Št. art.: 4932492503
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
    Vrsta izdelka Vpenjalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932492503
    EAN/GTIN 4058546418700
    Številka proizvajalca 4932492503

    Opis

    Opis:

    • Najboljši dostop do tesnih prostorov zaradi zasnove s križnim ročajem
    • Večfunkcijska območja za oprijem različnih materialov, kot so vijaki, sorniki in kabli
    • Zasnova z enim sklepom za večji nadzor in boljši oprijem v primerjavi z zasnovami z dvojnim sklepom
    • Zaobljene konice za oprijem cevi brez poškodb

    Lastnosti:

    • Število delov: 3
    Obseg dobave: 8 mm, 12,7 mm, 19 mm oprijemalna zmogljivost

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico