LED merilni trak 7,5 m/25 čevljev

Št. art.: 4932492469
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Tračni metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932492469
EAN/GTIN 4058546418366
Številka proizvajalca 4932492469
L-število L00800 3280

Opis

Opis:

  • 100-lumenska LED-svetloba za osvetlitev do 3 m delovnega območja
  • Enostavno polnjenje notranje baterije MILWAUKEE® s priloženim kablom micro USB
  • Indikator polnjenja (rdeča/oranžna/zelena) prikazuje stopnjo napolnjenosti baterije
  • Življenjska doba baterije do 2,5 ure
  • 30 mm širok trak z obojestranskim skaliranjem olajša branje pri navpičnem merjenju
  • Arhitekturna skala za enostavno pretvorbo iz risb v merilu
  • Brez upogibanja ga je mogoče podaljšati do 4,6 m - za učinkovitejše delo
  • Patentirana zaščita za prste ščiti prste pri vlečenju traku
  • Močan magnet omogoča enostavno namestitev končnega kavlja na ravne ali okrogle površine
  • Mehak oprijem za dodatno udobje in vzdržljivost
  • Premaz, odporen na trganje, okrepi prvih 15 cm traku
  • Nebleščeča najlonska zaščitna prevleka za do 10-krat daljšo življenjsko dobo
  • Razred natančnosti II

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico