Kompaktni ključ s šestrobim nastavkom 9 kosov.

Št. art.: 4932492399
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932492399
    EAN/GTIN 4058546417666
    Številka proizvajalca 4932492399
    L-število L00800 3219

    Opis

    Opis:

    • Zaklepanje na zasuk za enostavno odstranjevanje ključev
    • Sferična glava olajša dostop do vijakov in omogoča delo pod kotom do 30°
    • Oznaka velikosti za lažjo izbiro ustreznega ključa
    • Perforacija za enostavno pritrditev na ključavnico orodja Milwaukee® pri delu na višini..

    Lastnosti:

    • Vsebina: 1,5 , 2 , 2,5 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico