Kladivo z mehko površino brez odmetavanja 1350 g

Št. art.: 4932492351
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932492351
EAN/GTIN 4058546417185
Številka proizvajalca 4932492351
L-število L00800 3374

Opis

Opis:

  • Glava kladiva je napolnjena z jeklenimi kroglicami za optimalen nadzor in optimalno zmanjšanje odboja
  • Visoko zmogljiva obloga preprečuje poškodbe površine
  • Visokokakovostno ohišje ročaja in natančno ravnotežje za boljši oprijem in nadzor
  • Z jeklom ojačan ročaj za največjo vzdržljivost.

Lastnosti:

  • Širina [mm]: 120,65
  • Teža [g]: 1360
  • Dolžina [mm]: 374,5

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico