GOBA ZA POLIRANJE MODRA 160/20 MM (2)

Št. art.: 4932492318
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
    Vrsta izdelka Brusna gobica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932492318
    EAN/GTIN 4058546416850
    Številka proizvajalca 4932492318
    L-število L00800 3952

    Opis

    Opis:

    • Enostavna uporaba: Barvno označevanje brusne paste, gobice in krpe za preprečevanje zamenjave in kontaminacije z različnimi brusnimi sredstvi
    • Steklenica 1000 ml zrnatosti P1500 groba rdeča pasta + rdeča goba + rdeča krpa za odstranjevanje globokih do mikroskopskih prask
    • Steklenica 1000 ml drobnozrnate rumene mešanice P2000 + rumena goba + rumena krpa za odstranjevanje hologramov
    • 1000 ml steklenička P3000 ultra fino modra zmes + modra gobica + modra krpa za najboljši sijajni zaključek
    • 20 mm debela goba, priporočljiva za stroje za poliranje Roto-Orbital
    • 25 mm debela goba, priporočljiva za rotacijske stroje za poliranje
    • Izdelano v Nemčiji

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico