POLIRNA KRPA RDEČA 400 X 400 MM

Št. art.: 4932492306
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
Vrsta izdelka Brusna gobica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932492306
EAN/GTIN 4058546416737
Številka proizvajalca 4932492306
L-število L00800 3879

Opis

Opis:

  • Enostavna uporaba: Barvno označevanje polirnega sredstva, polirne gobice in polirne krpe za jasno dodelitev
  • RED: 1000 ml rdečega, visoko abrazivnega polirnega sredstva K1500 + rdeča polirna goba + rdeča polirna krpa za odstranjevanje globokih in lažjih prask
  • RUMENA: 1000 ml rumenega finega polirnega sredstva K2000 + rumena polirna goba + rumena polirna krpa za odstranjevanje hologramov
  • MODRA: 1000 ml zelo finega loščila K3000 + modra polirna goba + modra polirna krpa za visok sijaj
  • 20 mm debela polirna goba, priporočljiva za uporabo z ekscentričnimi polirnimi stroji
  • 25 mm debela polirna goba, priporočljiva za uporabo z ekscentričnimi polirnimi stroji
  • Izdelano v Nemčiji.

Lastnosti:

  • Širina [mm]: 40
  • Dolžina [mm]: 40

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico