DIAMANTNI REZALNI DISK DH STEELHEAD 115

Št. art.: 4932492014
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932492014
EAN/GTIN 4058546413811
Številka proizvajalca 4932492014

Opis

Opis:

  • Diamantni rezalni kolut STEELHEAD™ je posebej primeren za jeklo in nerjavno jeklo, ustrezno tudi za reze v močno armiranem betonu
  • Posebej spajkani diamanti z visoko gostoto omogočajo zelo agresivno rezanje
  • Zaradi svoje vsestranskosti in izjemnih rezalnih lastnosti je diamantna žaga idealna za uporabo v gasilskih in reševalnih enotah

Lastnosti:

  • Premer vrtalnika [mm]: 22,23
  • Velikost kolesa , premer jermenice: 115
  • Premer jermenice [mm]: 115
  • Širina rezanja [mm]: 1,5

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico