Komplet vijakov SHOCKWAVE (56 kosov)

Št. art.: 4932492006
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932492006
EAN/GTIN 4058546413736
Številka proizvajalca 4932492006
L-število L00800 3137

Opis

Lastnosti:

  • Vsebina: SHOCKWAVE™ udarno odporni izvijačni nastavki: 48 x 25 mm dolgi 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3, 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 4 x TX30 / 3 x TX40 / 2 x TX50, 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm, 1 x SL 0. 6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5. 7 x 50 mm, 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. 1 x SHOCKWAVE™ magnetno držalo za bite dolžine 60 mm.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico