Set za vrtanje in vijačenje z udarnim valom (48 kosov)

Št. art.: 4932492005
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932492005
EAN/GTIN 4058546413729
Številka proizvajalca 4932492005
L-število L00800 3393

Opis

Lastnosti:

  • Vsebina: SHOCKWAVE™ udarno odporni izvijačni nastavki: 24 x 25 mm dolgi 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 1 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm. 16 x 50 mm, 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40. 4 x 90 mm dolgi 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x SHOCKWAVE™ magnetno držalo za bite dolžine 60 mm. 3 x SHOCKWAVE™ udarno odporni ¼˝ Šesterokotni vrtalniki za različne materiale: ⌀ 5 / 6 / 8 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico