Zložljivi metrični šestiložni ključ

Št. art.: 4932480978
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932480978
EAN/GTIN 4058546412630
Številka proizvajalca 4932480978
L-število L00800 3343

Opis

Opis:

  • Izvlečni ključi za enostaven dostop in shranjevanje
  • Visoko kontrastna velikost za hitro in enostavno prepoznavanje orodja
  • Ergonomska oblika za optimalen oprijem
  • Kovinsko ohišje zagotavlja največjo trdnost in vzdržljivost..

Lastnosti:

  • Širina [mm]: 41
  • Vsebina: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm in 8 mm
  • Dolžina [mm]: 118

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico