3/8″ adapter za 1/2″

Št. art.: 4932480647
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932480647
EAN/GTIN 4058546409326
Številka proizvajalca 4932480647
L-število L00800 4903

Opis

Opis:

  • Štiri stranice so ravne, da se rokav ne odvije
  • FOUR SIDES™ FLAT je pripravljen za uporabo
  • Spreminjanje velikosti za povečanje ali zmanjšanje velikosti lopute, da se lahko uporablja na več rokavih
  • Lasersko gravirana velikost za hitrejšo in lažjo identifikacijo
  • Kromirana prevleka ščiti pred rjo in korozijo

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.