Komplet podaljškov za 3/8″ pogon 4 kosi

Št. art.: 4932480638
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932480638
EAN/GTIN 4058546409234
Številka proizvajalca 4932480638
L-število L00800 4802
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Valovita površina ročaja za boljši oprijem pri delu z rokami
  • Vtisnjena oznaka velikosti za enostavno prepoznavanje
  • Kompaktna rešitev za idealno shranjevanje
  • Visokokakovostna kromirana prevleka zagotavlja idealno zaščito pred rjo

Lastnosti:

  • Nosilec orodja: 3/8 Zoll
  • Število delov: 4
Obseg dobave: 38 mm, 76 mm, 152 mm, 356 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico