Odprti dvojni obročni ključ 9x11 mm

Št. art.: 4932480575
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932480575
    EAN/GTIN 4058546408602
    Številka proizvajalca 4932480575
    L-število L00800 4102

    Opis

    Opis:

    • Optimizirana geometrija glave za varen oprijem pritrdilnih elementov in zmanjšanje lomljenja matic
    • Zaobljen ročaj za večje udobje med uporabo
    • S črnilom natisnjene dimenzije za hitro prepoznavanje
    • Za boljšo dostopnost je glava nagnjena pod kotom 15°

    Lastnosti:

    • Širina [mm]: 11
    • Dolžina [mm]: 152,9

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico