Težki pritrdilni kavelj, ukrivljen za 45

Št. art.: 4932480573
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
Vrsta izdelka Vpenjalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932480573
EAN/GTIN 4058546408589
Številka proizvajalca 4932480573
L-število L00800 3148

Opis

Opis:

  • Celokovinska zasnova za dolgo življenjsko dobo
  • Hromirana gred za visoko zaščito pred korozijo
  • Udoben ročaj za optimalno upravljanje in visoko udobje uporabnika
  • Kompleti v praktičnem kovčku za shranjevanje.

Lastnosti:

  • Širina [mm]: 32
  • Teža [kg]: 0,113
  • Dolžina [mm]: 264

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico