AIDTSM QR koda nalepka kovinska 100 kosov

Št. art.: 4932480561
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
    Vrsta izdelka Plaketa

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932480561
    EAN/GTIN 4058546408466
    Številka proizvajalca 4932480561

    Opis

    Opis:

    • Izdelan za dolgo življenjsko dobo: Zasnovan za vse površine, ki so na voljo za lepljenje, kot so električna orodja in druga oprema
    • Združljiv z aplikacijo ONE-KEY™, najzmogljivejšo platformo za upravljanje sredstev v panogi
    • Skenira s katero koli pametno mobilno napravo z vgrajeno kamero in aplikacijo ONE-KEY™, ne potrebuje pa namenske strojne opreme
    • Strojno berljiva 2D podatkovna matrična koda omogoča hitro in zanesljivo identifikacijo pri vsakem skeniranju
    • Podatki o času in lokaciji se zapišejo v aplikacijo ONE-KEY™, ko je oznaka optično prebrana
    • Enostavna prijava in odjava zaloge
    • Hitre revizije na terenu in v skladišču

    Lastnosti:

    • Teža [kg]: 0,013

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico