AIDTLP QR koda nalepka plastika 100 kosov

Št. art.: 4932480560
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
Vrsta izdelka Plaketa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932480560
EAN/GTIN 4058546408459
Številka proizvajalca 4932480560

Opis

Opis:

  • Izdelan za dolgo življenjsko dobo: Zasnovan za vse površine, ki so na voljo za lepljenje, kot so električna orodja in druga oprema
  • Združljiv z aplikacijo ONE-KEY™, najzmogljivejšo platformo za upravljanje sredstev v panogi
  • Skenira s katero koli pametno mobilno napravo z vgrajeno kamero in aplikacijo ONE-KEY™, ne potrebuje pa namenske strojne opreme
  • Strojno berljiva 2D podatkovna matrična koda omogoča hitro in zanesljivo identifikacijo pri vsakem skeniranju
  • Podatki o času in lokaciji se zapišejo v aplikacijo ONE-KEY™, ko je oznaka optično prebrana
  • Enostavna prijava in odjava zaloge
  • Hitre revizije na terenu in v skladišču

Lastnosti:

  • Teža [kg]: 0,015

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico