Obročna sponka za 1″ udarno vtičnico 46-70 mm

Št. art.: 4932480452
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932480452
    EAN/GTIN 4058546407377
    Številka proizvajalca 4932480452
    L-število L00800 2974

    Opis

    Opis:

    • SHOCKWAVE Impact Duty™ zadrževalni obročki so oblikovani iz enega kosa
    • Pritrdilni obroči niso namenjeni prenašanju obremenitev, temveč zagotavljajo dodatno varnost med vtičnico in orodjem
    • Paket vsebuje 1 zadrževalni obroček, na voljo v 3 velikostih

    Lastnosti:

    • Dolžina [mm]: 46 - 70 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico