M12HJLBL3-0(XL) Ogrevana jakna

Št. art.: 4932480088
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
    Spol Damen
    Vrsta izdelka Termojopič

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932480088
    EAN/GTIN 4058546403737
    Številka proizvajalca 4932480088

    Opis

    Opis:

    • 12 V ženska ogrevana prešita jakna, ki jo poganja baterija M12™ za ponovno polnjenje z grelnimi elementi iz ogljikovih vlaken, ustvarja in razporeja toploto na prsih, hrbtu in ramenih
    • Izvrstno delovanje, do 11 ur toplote z enim polnjenjem baterije M12™ REDLITHIUM™ 3, 0 Ah
    • Lahak in zelo trpežen poliester ripstop zagotavlja tanko obliko, ki jo lahko nosite kot zunanji ali srednji sloj (100 % poliester, zunanji in notranji sloj)
    • Odprt, območja z visoko stopnjo obrabe ščitijo pred obrabo in raztrganinami
    • Zagotavlja udobje in vzdržljivost v težkih, deževnih ali vetrovnih okoljih
    • Optimalen, skrit predal za baterijo, ki omogoča namestitev baterije M12™ na sprednji ali zadnji strani za večje udobje
    • Mnogo grelnih območij - 5 všitih grelnih območij iz ogljikovih vlaken razporeja toploto na ključne dele telesa
    • Lahka regulacija toplote z enim dotikom - 3 nastavitve toplote: Visoka, srednja, nizka
    • Močno pranje v pralnem stroju in primerno za sušenje v sušilnem stroju
    • Vključuje adapter za baterije
    • Prilagodljiv sistem baterij: deluje z vsemi baterijami MILWAUKEE® M12™

    Lastnosti:

    • Barva: črna
    • Dobavljeno v: v škatli
    • velikost: VELIKOST XL
    • Vsebina: 1
    • material: Poliester
    • Napetost: 12 V
    • Teža: 1.1 kg
    Obseg dobave: Brez priloženih baterij, brez priloženega polnilnika, v škatli, adapter za baterije M12™ s priključkom 2.1 USB-A

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico