M12HHHGREY4-0(XXL) Ogrevana kapuca sivo

Št. art.: 4932480070
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
Vrsta izdelka Termojopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932480070
EAN/GTIN 4058546403553
Številka proizvajalca 4932480070

Opis

Opis:

  • 12 V ogrevana kapuca, ki jo poganja akumulatorska baterija M12™ z grelnimi elementi iz ogljikovih vlaken, ustvarja in razporeja toploto po prsih in hrbtu
  • Izvrstno delovanje, do 11 ur toplote z enim polnjenjem akumulatorske baterije M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah
  • Odbojno, ogrevana jakna s kapuco iz trpežnega bombaža (53 %) z ojačanimi žepi in podlogo iz poliestrskega flisa (47 %), ki lahko prenese težke zunanje razmere
  • Optimalen, skrit predal za baterijski vložek za namestitev baterijskega vložka M12™ na sprednji ali zadnji strani za večje udobje
  • Pomladi in jeseni je jakna s kapuco robustna alternativa jakni. Pozimi kapuca zagotavlja prijetno toploto pod običajnimi oblačili
  • Več ogrevalnih območij - 3 všita ogrevalna območja iz ogljikovih vlaken razporejajo toploto na najpomembnejše dele telesa
  • Prosto upravljanje ogrevanja z enim dotikom - 3 stopnje ogrevanja: Vgrajen žepek za mobilni telefon
  • Močno pranje v pralnem stroju in sušenje v sušilnem stroju
  • Vključuje adapter za baterije
  • Prilagodljiv sistem baterij: deluje z vsemi baterijami MILWAUKEE® M12™

Lastnosti:

  • Barva: Siva
  • Dobavljeno v: v škatli
  • velikost: XXL
  • Vsebina: 1
  • material: Poliester, bombaž
  • Napetost: 12 V
  • Teža: 1.3 kg
Obseg dobave: Brez priloženih baterij, brez priloženega polnilnika, v škatli, adapter za baterije M12™

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico