12HHBL4-0(XL) TERMIČNI PREKLOPNIK

Št. art.: 4932480064
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
Vrsta izdelka Jopič za zaščito pred mrazom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932480064
EAN/GTIN 4058546403492
Številka proizvajalca 4932480064

Opis

Opis:

  • M12™Battery Heating Hoodie s kapuco z grelnimi elementi iz ogljikovih vlaken in conami na prsih in hrbtu
  • Do 11 ur delovanja z enim polnjenjem baterije M12™ 12VREDLITHIUM™ (3,0 Ah)
  • Robustna ogrevalna kapuca z ojačanimi žepi iz trpežnega bombaža (53 %) na zunanji strani in flisa (47 %) na notranji strani - idealna za uporabo na prostem
  • Optimizirano prileganje žepa za baterijo omogoča shranjevanje baterije M12™ spredaj ali zadaj za večje udobje
  • Spomladi in jeseni je jopa s kapuco robustna alternativa jakni
  • Pozimi kapuca zagotavlja udobno toploto pod običajnimi oblačili
  • Več ogrevalnih območij - 3 ogrevalna območja, všita v karbonska vlakna, za optimalno porazdelitev toplote
  • Enostavna nastavitev temperature z enim dotikom - 3 toplotne nastavitve: visoka, srednja, nizka
  • Vgrajen žepek za mobilni telefon
  • Varen za pralni stroj in sušilni stroj
  • Vključen baterijski napajalnik
  • 100-odstotna združljivost sistema z akumulatorskimi baterijami MILWAUKEE® M12™..

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Dodana: v škatli
  • Teža [kg]: 1,2 kg
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1. 4 (M12 B3)
  • Velikost: XL
  • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
  • Napetost [V]: 12
  • Štandardna oprema: nosilec baterije M12™

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico