Promocijski komplet SHOCKWAVE 39 kosov.

Št. art.: 4932479854
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932479854
EAN/GTIN 4058546376482
Številka proizvajalca 4932479854
L-število L00800 4006

Opis

Lastnosti:

  • Vsebina: 8 x SHOCKWAVE™ udarno odporni ¼˝ kovinski svedri: ⌀ 2 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 2 x 5 / 6 mm. 7 x SHOCKWAVE™ udarno odporni ¼˝ svedri za več materialov: ⌀ 4 / 5 / 2 x 6 / 2 x 8 / 10 mm. 23 x udarno odporni svedri SHOCKWAVE™ dolžine 25 mm: PH1 / 3 x PH2, PZ1 / 3 x PZ2 / PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 4 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30. 1 x SHOCKWAVE™ magnetno držalo za bite dolžine 60 mm.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico