MAX BITE Vstavek za kombinirane ključe s ključem z zaskočno ročico, 15-delni vstavek za delavniški voziček 78 cm

Št. art.: 4932479829
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932479829
EAN/GTIN 4058546376239
Številka proizvajalca 4932479829
L-število L00800 2554

Opis

Opis:

  • 180° gibljiva glava za lažji dostop v zaprtih prostorih
  • Odprtina čeljusti MAX BITE™ za manjše zdrsavanje in vrtenje
  • 144 zaskočnih zob s povratnim kotom 2,5° za prilagodljivost v omejenih prostorih
  • Dvojna zapah za daljšo življenjsko dobo ročice
  • Zaobljen T-profil ročaj za večje udobje uporabnika

Lastnosti:

  • Vsebina: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
  • Vsebina pakiranja: 15
  • Varianta izdelka: Maxbite Flex Head Spanner Set Foam Insert
Varianta izdelka: Maxbite Flex Head Spanner Set Foam Insert

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico