Vstavek za 1/2″ vrtavke in vtičnice, 28-delni vstavek za delavniški voziček 78 cm

Št. art.: 4932479826
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932479826
EAN/GTIN 4058546376208
Številka proizvajalca 4932479826
L-število L00800 2492

Opis

Opis:

  • Zasnova z 90 zobmi in 4° povratnim kotom za delo v zaprtih prostorih
  • Vtičnice FOUR FLAT™ z obliko proti zvijanju
  • Celokovinska konstrukcija za dolgo življenjsko dobo

Lastnosti:

  • Vsebina: standardni nastavki: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm. Dolge vtičnice: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. Podaljšek 76 mm, podaljšek 127 mm
  • Vsebina pakiranja: 28
  • Varianta izdelka: 1/2″ set ročic in nastavkov s peno

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico