Členkasta ročica 1/2″ 285 mm

Št. art.: 4932479655
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932479655
EAN/GTIN 4058546374495
Številka proizvajalca 4932479655
L-število L00800 4695

Opis

Opis:

  • Zasnova z 90 zobmi, 4° povratni kot za lažje delo v omejenih prostorih
  • Vsestranska vrtljiva glava z možnostjo zaklepanja: preklapljanje med sedmimi položaji zaklepanja in prosto gibljivo glavo
  • Glava s tankim profilom in vodoravno nameščenim smernim vzvodom za neoviran dostop do obdelovanca
  • Standardna in dolga različica za optimalno delo v omejenih prostorih ali za dodaten vzvod.

Lastnosti:

  • Dolžina [mm]: 286

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico