List za krožno žago za les za krožne žage, dvojno pakiranje, 190/30 mm Z24 izmenljivi zobje in 190/30 mm Z48 izmenljivi zobje

Št. art.: 4932479574
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
⌀ lista D 190 mm
⌀ izvrtine 30 mm
Primerno za material Holz
Število zob 48
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932479574
EAN/GTIN 4058546373689
Številka proizvajalca 4932479574
L-število L00800 2686

Opis

Opis:

  • Prevleka PTFE (teflon): zmanjšuje trenje za hitrejše in hladnejše rezanje
  • Ščiti pred korozijo in nabiranjem smole
  • Lasersko izrezane reže za vibracije: za manjše vibracije in natančnejše reze
  • Reže so napolnjene s poliuretanom in delujejo kot blažilci udarcev, saj preprečujejo, da bi vibracije dosegle karbidne zobe
  • Visoka kakovost lasersko rezanega jekla: zagotavlja natančne reze
  • Kobaltno napolnjeni karbidni zobje: ostanejo dlje ostri za čistejše reze
  • *THIN KERF: optimiziran za akumulatorsko orodje, izjemno tanka širina rezanja za daljši čas delovanja na polnjenje baterije
  • *Vse vrste lesa: Mehki/trdi les, vezan les, premazane plošče, melamin, MDF
  • **Standardni žagini listi brez teflonske prevleke in reže za vibracije

Lastnosti:

  • Število zob: 48
  • Premer vrtine [mm]: 30
  • Premer žaginega lista: 190
  • Vsebina: 1 x 190 x 30 x 24 zob, žagin list za hitro rezanje lesa (4932471300) + 1 x 190 x 30 x 48 zob, žagin list za čisto rezanje lesa (4932471380)
  • Vsebina pakiranja: Premer žaginega lista [mm]: 190
  • Število zob: 24T/48T

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico