Vrtljivi in linijski laserski sprejemnik

Št. art.: 4932479555
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
Vrsta izdelka Rotacijski laser

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932479555
EAN/GTIN 4058546373498
Številka proizvajalca 4932479555
L-število L00800 1900

Opis

Opis:

  • Sprejemnik zelene/rdeče in laserske rotacije ter linije
  • mm zaslon na zadnji in sprednji strani
  • Vključen je nosilec
  • Laserski sprejemnik za rotacijo in črto MILWAUKEE LRD100 razširja funkcionalnost laserske črte do 100 metrov in rotacijskega laserja do polmera 250 metrov
  • Sprednji in zadnji milimetrski zaslon omogočata enostavno in natančno zaznavanje laserja, kar izboljša postopek nastavitve
  • Zaznavanje z rdečo in zeleno lasersko diodo za najbolj vsestransko uporabo
  • Nastavljiva središčna črta za učinkovito nastavitev laserja
  • Nastavitev natančnosti v 5 načinih, s katero lahko laserski sprejemnik nastavite posebej za vsako uporabo
  • Priložena je 1 baterija AA in nosilec za pritrditev na drogove, stebre, cevi in vodila za nastavitev višine
  • Močni magneti na vrhu sprejemnika omogočajo enostavno pritrditev na kovinske površine, kar je idealno za viseče stropne instalacije
  • Odpornost na prah in vodo (IP67)
  • LED in zvočni indikatorji za usklajevanje z razdalje

Lastnosti:

  • Doseg [m]: 0-100 / 0-250
  • Območje delovanja: 0-100 / 0-250 m
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 0,19
  • Teža z akumulatorjem: 0,19
  • Varianta izdelka: LRD100
  • Standardna oprema: 1 x nosilec

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico