Komplet samovrtalnih svedrov Switchblade (5 kosov)

Št. art.: 4932479503
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
Vrsta izdelka Nastavki s spiralnimi svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932479503
EAN/GTIN 4058546372972
Številka proizvajalca 4932479503
L-število L00800 4096

Opis

Opis:

  • Hitro: agresivna navojna konica za samostojno napredovanje brez večjega napora in hiter napredek pri vrtanju
  • Zamenljiva rezila SWITCHBLADE™: Za daljšo življenjsko dobo so rezila iz kaljenega jekla, zato jih ni več treba ponovno brusiti
  • Uporaba: primeren za vrtanje v mehki in trdi les ter v OSB, MDF in lesene plošče
  • Vsakemu samorezalniku SWITCHBLADE™ sta priložena 2 rezervna rezila, 2 navojni konici, 2 vpenjalna vijaka in 1 šestilo..

Lastnosti:

  • Dodano: Plastični kovček
  • Vsebuje: 4 SWITCHBLADE™ samovrtalne svedre: ⌀ 35 / 38 / 54 / 65 mm, QUIK-LOK podaljšek dolžine 140 mm, 4 x SWITCHBLADE™ nadomestna rezila (1 za vsak premer), 4 x navojne konice, 4 x vpenjalne vijake, 1 x šestiložni ključ
  • Držalo gredi: ⁷⁄₁₆˝ Hex

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico