Vrtalnik za les z nastavkom za rezanje 92 mm-1 kos

Št. art.: 4932479490
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
Celotna dolžina 92 mm
Vrsta izdelka Sveder za les

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932479490
EAN/GTIN 4058546372842
Številka proizvajalca 4932479490
L-število L00800 2924

Opis

Opis:

  • Samorezilni svedri s premerom 76, 92 in 116 mm imajo dodatne dvojne notranje rezalne robove za čist napredek pri vrtanju brez kontaktnega pritiska
  • Zamenljivo držalo

Lastnosti:

  • Maksimalni vpenjalni premer [mm]: 92
  • Montaža gredi: ⁷⁄₁₆˝ Hex

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico