SAMOPRISLUŠKOVANJE 54 MM

Št. art.: 4932479485
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
Vrsta izdelka Sveder za les

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932479485
EAN/GTIN 4058546372798
Številka proizvajalca 4932479485

Opis

Opis:

  • Vse velikosti so na voljo z odstranljivimi in zamenljivimi črvnimi vijaki
  • Vsakemu svedru sta priložena dva črvna vijaka
  • Enostavnost in hitrost sta značilnosti tega vrtalnika
  • Hitro, enostavno in čisto rezanje
  • Vsak samopostrežni vrtalnik je opremljen z 2 x podajalnimi vijaki z normalnim navojem, 1 x kompletom vijakov, 1 x 5/32″ notranji 6-kotnik ključem

Lastnosti:

  • Maksimalni vpenjalni premer [mm]: 7/16″ Hex
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SFD 54 mm - 1 kos
  • Montaža za gred: ⁷⁄₁₆˝ Hex

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico